SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 832162

Jeux de 3 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - Métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :5103048
GISS Cutline :832162
Rubix :C600-0283722
EAN :3660338050770
TARAUDS A MAIN HSS M20X2,5 JEU DE 3
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS M20X2,5 JEU DE 3


Jeu de 3 tarauds à main rectifiés DIN 352 contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud intermédiaire
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS M20 x 2,50 - Jeu de 3 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Longueur totale112 mm
Diamètre de perçage17,5 mm
Diamètre queue14 mm
Carré d'entraînement11,2 mm
Tolérance6h
Diamètre de filetage20 mm
Profondeur du filetage40 mm
82,97 € HT
/ jeu
99,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h