SET de tarauds manuels standard Phantom 21.100.2700
Jeu de 3 tarauds à main HSS métriques ISO 60° 21100 PHANTOM
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :21.100.2700
Rubix :0707-0172647
EAN :8716563250173



Détails articles : TARAUD MAIN M 27X3 21100 (X3) HSS PHANTOM
Jeu de 3 tarauds à main HSS. Coupe à droite. Métrique ISO. Affûtage : 60°.Composition : N° 1 : ébaucheur - N° 2 : 1/2 finisseur - N° 3 : finisseur
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Longueur totale | 135 mm |
| Carré d'entraînement | 16 mm |
| Diamètre de filetage | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,47 € HT
/ jeu
424,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h