SET de tarauds manuels standard Facom 227.S4X70T2
227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :227.S4X70T2
Rubix :0139-5043741
EAN :3148511532522

Documents
Détails articles : TARAUD CO M4X70 EB-FIN - JEU 2 227.S4X70T2
227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).
Points forts
La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 2 |
|---|---|
| Longueur totale | 53 mm |
| Carré d'entraînement | 3,15 mm |
| Matière du corps | variantes de cobalt |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,38 € HT
/ jeu
47,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
