SET de tarauds manuels standard GISS Cutline 885447

Jeux de 2 tarauds à main réctifiés ISO - HSS - BSPF

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885447
Rubix :G600-0670976
EAN :3660338387388
TARAUDS A MAIN HSS BSPF 1/4X19 JEU DE 2
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Détails articles : TARAUDS A MAIN HSS BSPF 1/4X19 JEU DE 2


Jeu de 2 tarauds à main rectifiés BSPF contenant :
- un taraud ébaucheur
- un taraud finisseur
Pour aciers / fontes
Utilisation avec tourne à gauche recommandée
Tarauds à main HSS BSPF 1/4 x 19 - Jeu de 2 tarauds

Applications

Utilisation avec tourne-à-gauche
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale70 mm
Diamètre de perçage11,8 mm
Diamètre queue11 mm
Carré d'entraînement9 mm
Tolérancedin-iso 228/1
Entréec / d
Nbre de filets au pouce19
Diamètre de filetage (pouce)bsp 1/4 ''
Matière du corpshss
33,80 € HT
/ jeu
40,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h