SET de tarauds manuels standard Facom 227.S10X150T2

227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :227.S10X150T2
Rubix :0139-5043669
EAN :3148511532645
TARAUD CO M10X150 EB-FIN - JEU 2 227.S10X150T2

Résumé technique

Documents

Détails articles : TARAUD CO M10X150 EB-FIN - JEU 2 227.S10X150T2


227.S - Tarauds au cobalt "Haute performance"
- Acier rapide au molybdène et au cobalt. Norme : NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3 : Jeux de 3 tarauds (ébaucheur, intermédiaire et finisseur).
- 227.ST2 : Jeux de 2 tarauds (ébaucheur et finisseur).

Points forts

La dureté du cobalt augmente la résistance au couple et à l'usure par rapport aux tarauds standards.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
Longueur totale80 mm
Diamètre de perçage8,5 mm
Carré d'entraînement8 mm
Matière du corpsvariantes de cobalt
Diamètre de filetage10 mm
66,20 HT
/ jeu
79,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h