Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020350
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67020350
Rubix :9813-4005651
Fabricant :67020350


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 40X60X10 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,79 € HT
/ unité
40,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours