Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 356020/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :356020/5
Rubix :R721-4168840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 130X160X15 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 130x160x15 sac 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,40 € HT
/ sachet
138,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h