Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67044619
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67044619
Rubix :4861-4040804
Fabricant :67044619


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 340 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 340X380X18 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 340 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,58 € HT
/ unité
778,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours