Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67020276
20353
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67020276
Rubix :4861-4071997
Fabricant :67020276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE FKM FORME WA 17X30X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,04 € HT
/ unité
10,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours