Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67020447
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67020447
Rubix :9813-4005493
Fabricant :67020447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 350 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 120X140X13 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 350 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 380 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,11 € HT
/ unité
75,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours