Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67017990

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67017990
Rubix :9813-4004772
Fabricant :67017990
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 62X85X10 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 62X85X10 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur10 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
5,52 € HT
/ unité
6,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours