Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Sephat 2471662
Bague d'étanchéité pour arbre tournant - Simple lèvre en VITON ( FPM )
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :2471662
Rubix :0427-4099712


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A CB - 55X80X 10 FPM
Bague d'étanchéité à effet radial avec armature métallique et revêtement extérieur en élastomère.
Modèle CB : Simple lèvre avec armature enrobée et ressort apparent FPM (Viton) bonne résistance aux agressions d'agents chimiques et bonne tenue à la chaleur. Plage de températures de -20 à+200°C.
Modèle CB : Simple lèvre avec armature enrobée et ressort apparent FPM (Viton) bonne résistance aux agressions d'agents chimiques et bonne tenue à la chaleur. Plage de températures de -20 à+200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,21 € HT
/ unité
27,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours