Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies BA 13,00 30,00 8,00 72 NBR 902
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :BA 13,00 30,00 8,00 72 NBR 902
Rubix :0419-4049533
Fabricant :40411117


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 13X30X8 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,74 € HT
/ 5 unités
46,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours