Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 351419/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :351419/5
Rubix :R721-4168904


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 10X22X7 A11 FKM 5/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 10x22x7 a11 fkm sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € HT
/ sachet
12,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h