Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018413

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018413
Rubix :9813-4003274
Fabricant :67018413
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 140X170X15 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 140X170X15 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
13,32 € HT
/ unité
15,98 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
13,32 € HT / unité
5 à 9
9,93 € HT / unité
10 à 19
8,37 € HT / unité
20 à 99
7,26 € HT / unité
100 et plus
6,08 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours