Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67019550

196002

Voir les informations techniques
Références
Freudenberg Sealing Technologies :67019550
Rubix :9813-4003231
Fabricant :67019550
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 135X170X12 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 135X170X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur135 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,78 HT
/ unité
16,54 TTC
Prix dégressifs
1 unité
13,78 HT / unité
5 à 9
10,09 HT / unité
10 à 19
8,65 HT / unité
20 à 99
7,51 HT / unité
100 et plus
6,16 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (15) jours