Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67197652

196002

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67197652
Rubix :9813-4003091
Fabricant :67197652
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 115X140X12 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 115X140X12 DIN3760


Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.

Applications

Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint avec armature métallique noyée avec ressort
10,08 € HT
/ unité
12,10 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
10,08 € HT / unité
5 à 9
7,51 € HT / unité
10 à 19
6,43 € HT / unité
20 à 99
5,58 € HT / unité
100 et plus
4,58 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (18) jours