Maillot fonctionnel PIP Protective Industrial Products 300-HV100, Taille : Taille unique | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Boss® Therm™ Gilet chauffant 300-HV100 avec batterie 5000 Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PIP Protective Industrial Products :300-HV100
Rubix :N510-6319230
Fabricant :300-HV100
Documents
Détails articles : GILET CHAUFFANT BOSS THERM TU NOIR - AVEC BETTERIE 5000AH
Le gilet taille unique Active Fit comprend des sangles velcro verrouillables à double sens, faciles à ajuster pour un ajustement sûr et sans restriction pour tout type de corps. Utilisant des panneaux chauffants flexibles innovants intégrés dans la poitrine et le dos, avec trois réglages de chaleur disponibles qui fournissent une chaleur durable et fiable sur simple pression d'un bouton. Conçu pour réchauffer et maintenir la température corporelle centrale, le matériau softshell respirant offre légèreté, confort et polyvalence. Avec deux modes intuitifs, faciles à utiliser en appuyant sur un bouton, contrôlez les réglages de température avec la commande de chauffage située sur le gilet ou, séparément, avec la télécommande pratique incluse permettant au porteur de continuer à travailler sans enlever les couches de vêtements pour ajuster les paramètres de température. Avec trois réglages distincts, sélectionnez facilement votre plage de température préférée, BASSE CHALEUR - 90 ° F, CHALEUR MOYENNE - 115 ° F, CHALEUR ÉLEVÉE - 135 ° F.
Points forts
Conçu pour être porté comme couche de base sur une chemise ou tout vêtement thermique
Léger, ajustement actif, taille unique, comprend des sangles velcro durables à verrouillage bidirectionnel
Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, réchauffant une grande surface pour favoriser la circulation sanguine, soulager les douleurs musculaires, améliorer le métabolisme et améliorer l'immunité
Plages de températures basses, moyennes, élevées
La batterie à recharge rapide de 5 V/2 A fournit jusqu'à 5 heures de chaleur à basse température avec une superposition appropriée des vêtements
Lavable en machine ; Les éléments chauffants sont conçus pour supporter 50+ cycles de lavage
Comprend une télécommande à piles et une batterie initiale
Batteries supplémentaires disponibles : 399-HVBAT
Télécommande de remplacement : 399-HVRE
Léger, ajustement actif, taille unique, comprend des sangles velcro durables à verrouillage bidirectionnel
Éléments chauffants situés sur la poitrine et le dos, réchauffant une grande surface pour favoriser la circulation sanguine, soulager les douleurs musculaires, améliorer le métabolisme et améliorer l'immunité
Plages de températures basses, moyennes, élevées
La batterie à recharge rapide de 5 V/2 A fournit jusqu'à 5 heures de chaleur à basse température avec une superposition appropriée des vêtements
Lavable en machine ; Les éléments chauffants sont conçus pour supporter 50+ cycles de lavage
Comprend une télécommande à piles et une batterie initiale
Batteries supplémentaires disponibles : 399-HVBAT
Télécommande de remplacement : 399-HVRE
Applications
Applications de construction
Chambre froide
Conditions de travail à froid
Chambre froide
Conditions de travail à froid
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 153,04 €
119,00 € HT
/ unité
142,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





