Références
Aventics :R412006265
Rubix :0336-2172551
Fabricant :R412006265


Résumé technique
| Type | distributeur 3/2 g.1/4 as2-sov-g014-024 |
|---|---|
| Type de raccord | g |
| Matière du corps | plastique |
Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 G.1/4 AS2-SOV-G014-024
Distributeur 3/2 à commande électrique, série AS2-SOV
Points forts
Raccordement d'air comprimé G 1/4
Raccordement de tuyau
Raccordement électrique : Bouchon, M12x1
ATEX en option
Raccord d'air comprimé G 1/4
Raccord de tuyauterie
Raccordement de tuyau
Raccordement électrique : Bouchon, M12x1
ATEX en option
Raccord d'air comprimé G 1/4
Raccord de tuyauterie
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 3/2 g.1/4 as2-sov-g014-024 |
|---|---|
| Type de raccord | g |
| Matière du corps | plastique |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g 1/4 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,70 € HT
/ unité
297,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h