Roulements 6202 2RS : notre sélection

Découvrez notre sélection de roulement à billes 6202 2RS ! Vous cherchez à remplacer votre roulement actuel par un roulement de bonne qualité ? Nos experts en transmission ont sélectionné une large gamme de roulement à billes 6202 2rs pour vous.

Qu'est-ce qu'un roulement 6202 ?

Le roulement 6202 est un type de roulement à billes, caractérisé par ses dimensions normalisées. La désignation "6202" identifie ce roulement comme appartenant à la série 6200, avec un diamètre d'alésage de 15 mm. Un tel roulement a un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 35 mm.

Ces roulements sont largement utilisés dans diverses applications industrielles. Cela est du à leur capacité à supporter des charges radiales et axiales, ainsi que de leur durabilité élevée.

Comprendre le suffixe 2RS : Étanchéité et protection

Le suffixe "2RS" est une information cruciale indiquant que le roulement est équipé de joints d'étanchéité en caoutchouc des deux côtés. Ces joints jouent un rôle crucial en empêchant la pénétration de particules externes tels que la saleté, la poussière et l'humidité. Ce type de roulement est donc étanche à l'eau et à la poussière !

Les joints d'un roulement 6202 2rs retiennent aussi les lubrifiants internes, essentiels au bon fonctionnement du roulement. Cette conception garantit une protection accrue et une durée de vie prolongée du roulement 6202-2RS dans des environnements industriels exigeants.

Où acheter un roulement 6202 2rs ?

Chez Rubix, nous travaillons avec les plus grandes marques de roulements à billes : SKF, Schaeffler et NTN par exemple. Nous proposons aussi des produits PTN, au meilleur rapport qualité/prix.

Pour trouver un roulement étanche eau et poussière comme l'est le 6202-2RS, comptez donc sur nous. Nous stockons un grand nombre de références sur l'une de nos plateformes pour une livraison rapide. Vous bénéficiez aussi de frais de port gratuits pour toute commande supérieure à 100€.

Filtres
Catégories
  • roulement rigide à billes (41)
  • Marque
  • fag
    (3)
  • nsk
    (8)
  • ntn
    (3)
  • ptn
    (1)
  • skf
    (21)
  • snr
    (4)
  • timken
    (1)
  • 14 produit(s) avec 41 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • fag :6202-C-2HRS>V
    • rubix :0255-1002751
    • fabricant :0953602800000
    • ean :4054372640247
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    5,02 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • fag :6202-C-2HRS-C3>V
    • rubix :0255-1015260
    • fabricant :0953602800030
    • ean :4054372778018
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    5,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • skf :6202-2RSH
    • rubix :0301-1002751
    • fabricant :177697
    • ean :7316571817347
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    5,75 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6202EE
    • rubix :0302-1002751
    • fabricant :6202EE
    • ean :3413520701413
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    5,08 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6202EEC3
    • rubix :0302-1015260
    • ean :3413520120801
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    5,07 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ptn :6202-2RS
    • rubix :Y600-1485111
    • fabricant :893725
    • ean :3660338461804
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    10,30 HT
    / 10 unités
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :6202LLUC3/5K
    • rubix :0281-1107652
    • ean :4547359557640
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    9,72 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • timken :6202-2RS
    • rubix :0311-1165054
    • fabricant :100416998
    • ean :0087796293038
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    7,47 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6202NREE
    • rubix :0302-1015262
    • ean :3413520701444
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    12,90 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • snr :6202FT150
    • rubix :0302-1025682
    • fabricant :6202.FT150
    • ean :3413520120931
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    brand logo
    25,14 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • nsk :6202DU
    • rubix :0294-1015263
    • fabricant :6202DU N
    • ean :00029176064050
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    8,82 HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • ntn :6202LLU/5K
    • rubix :0281-1107649
    • ean :4547359004465
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    9,49 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (30) jours
    brand logobrand logo
    • fag :6202-C-HRS>V
    • rubix :0255-1015263
    • fabricant :0953607350000
    • ean :4054372784637
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    9,09 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (36) jours
    brand logobrand logo
    • ntn :6202LLUCM/5K
    • rubix :0281-1423689
    • ean :4547359004465
    brand logo
    • Diamètre intérieur15 mm
    • Diamètre extérieur35 mm
    • Largeur11 mm
    7,22 HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (30) jours