Roulement rigide à billes NSK 6202DU, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulement rigide à billes à haute température série 6200

Voir les informations techniques

Références

NSK :6202DU
Rubix :0294-1015263
Fabricant :6202DU N
EAN :00029176064050
RLT A BILLES 6202 1 JOINT 15X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6202 ETANCHE 15X35X11


Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures. Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Single-row Deep groove ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing

Points forts

Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.

Applications

Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcm
Série6202..
Cageacier
Vitesse limite14000 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r3750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7650 N
8,82 € HT
/ unité
10,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.