Générateur MIG/MAG Lincoln Electric K14379-1, Longueur: 830 mm | Largeur: 395 mm | Hauteur: 760 mm
Poste MIG QUICKMIG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :K14379-1
Rubix :0160-3023757
EAN :5907709580022

Résumé technique
| Facteur de marche à 40°C | 35% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 250 A |
| Poids | 50 kg |
Documents
Détails articles : ONDULEUR MIG-MAG TRIPHASE QUICKMIG 250
Les QUICKMIG® 250 et 300 de Lincoln Electric sont des générateurs de soudage compacts et performants, conçus pour les professionnels recherchant une solution polyvalente et fiable. Grâce à leur puissance respective de 250A et 300A à 35%, ils permettent le soudage en MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée (EE), offrant ainsi une grande flexibilité d’application. Leur écran LED lumineux et leur interface intuitive facilitent le réglage des paramètres pour un travail efficace et précis. Dotés d’un système de dévidage à 4 galets, d’un chariot robuste avec grandes roues et d’un support bouteille de gaz abaissé, ils allient ergonomie, mobilité et performance pour répondre aux exigences des secteurs de la maintenance, de la construction et de la fabrication industrielle.
Caractéristiques :
Les générateurs de soudage QUICKMIG® 250 et 300 sont conçus pour une utilisation quotidienne, garantissant des performances optimales dans les procédés de MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée. Ils disposent d’un mode manuel et synergique, intégrant 24 programmes de soudage préconfigurés pour l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium. Leur système de dévidage à 4 galets assure une alimentation fluide et régulière du fil, optimisant la qualité des soudures. La sélection rapide des procédés et l’accès facile à la bobine de fil permettent un gain de temps considérable lors des changements de paramètres. Leur structure robuste avec châssis métallique renforcé garantit une durabilité exceptionnelle, même en environnement industriel exigeant.
Spécifications :
• Fréquence : 50/60 Hz
• Modes de fonctionnement : CC/CV
• Systèmes de dévidage : 4 galets
• Plage de vitesse de fil : 1,5 à 18 m/min
• Diamètre des fils compatibles :
o Fils pleins : 0,6 – 1,2 mm
o Fils fourrés : 0,8 – 1,0 mm
o Aluminium : 1,0 – 1,2 mm
• Poids : 50 kg
• Indice de protection : IP23
• Accessoires inclus : câble d’alimentation (3 m), câble de masse (3 m), tuyau de gaz (2 m), galets d’entraînement pour fil plein (0,8-1,0 mm), manuel d’utilisation sur clé USB.
Normes :
Les QUICKMIG® 250 et 300 sont conformes aux normes de sécurité et de performance industrielles, garantissant une utilisation fiable et sécurisée dans divers environnements professionnels. Ils sont certifiés pour :
• Norme CE
• Indice de protection IP23, assurant une résistance aux projections et aux poussières industrielles.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Caractéristiques :
Les générateurs de soudage QUICKMIG® 250 et 300 sont conçus pour une utilisation quotidienne, garantissant des performances optimales dans les procédés de MIG-MAG, fil fourré et électrode enrobée. Ils disposent d’un mode manuel et synergique, intégrant 24 programmes de soudage préconfigurés pour l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium. Leur système de dévidage à 4 galets assure une alimentation fluide et régulière du fil, optimisant la qualité des soudures. La sélection rapide des procédés et l’accès facile à la bobine de fil permettent un gain de temps considérable lors des changements de paramètres. Leur structure robuste avec châssis métallique renforcé garantit une durabilité exceptionnelle, même en environnement industriel exigeant.
Spécifications :
• Fréquence : 50/60 Hz
• Modes de fonctionnement : CC/CV
• Systèmes de dévidage : 4 galets
• Plage de vitesse de fil : 1,5 à 18 m/min
• Diamètre des fils compatibles :
o Fils pleins : 0,6 – 1,2 mm
o Fils fourrés : 0,8 – 1,0 mm
o Aluminium : 1,0 – 1,2 mm
• Poids : 50 kg
• Indice de protection : IP23
• Accessoires inclus : câble d’alimentation (3 m), câble de masse (3 m), tuyau de gaz (2 m), galets d’entraînement pour fil plein (0,8-1,0 mm), manuel d’utilisation sur clé USB.
Normes :
Les QUICKMIG® 250 et 300 sont conformes aux normes de sécurité et de performance industrielles, garantissant une utilisation fiable et sécurisée dans divers environnements professionnels. Ils sont certifiés pour :
• Norme CE
• Indice de protection IP23, assurant une résistance aux projections et aux poussières industrielles.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Points forts
• Puissance de 250A et 300A @ 35% pour des performances optimales.
• Procédés multiples (MIG-MAG, fil fourré, électrode enrobée) pour une grande flexibilité.
• Mode manuel et synergique avec 24 programmes intégrés facilitant les réglages.
• Dévidage de fil à 4 galets pour une alimentation stable et régulière.
• Écran LED lumineux et interface intuitive pour une navigation rapide.
• Châssis robuste en métal pour une durabilité accrue.
• Grandes roues et support bouteille abaissé pour une meilleure maniabilité.
• Accès facile à la bobine de fil pour des changements rapides.
• Compatibilité avec divers types de fils (acier, inox, aluminium).
• Garantie de 2 ans pour une tranquillité d’esprit.
• Procédés multiples (MIG-MAG, fil fourré, électrode enrobée) pour une grande flexibilité.
• Mode manuel et synergique avec 24 programmes intégrés facilitant les réglages.
• Dévidage de fil à 4 galets pour une alimentation stable et régulière.
• Écran LED lumineux et interface intuitive pour une navigation rapide.
• Châssis robuste en métal pour une durabilité accrue.
• Grandes roues et support bouteille abaissé pour une meilleure maniabilité.
• Accès facile à la bobine de fil pour des changements rapides.
• Compatibilité avec divers types de fils (acier, inox, aluminium).
• Garantie de 2 ans pour une tranquillité d’esprit.
Applications
• Fabrication industrielle : production de structures métalliques et d’équipements industriels.
• Maintenance et réparation : soudage sur chantiers, réparations d’engins et de machines.
• Construction métallique : assemblage et réparation de charpentes, de structures et de tôlerie.
• Réparation automobile et agricole : idéal pour la maintenance des véhicules et engins agricoles.
• Maintenance et réparation : soudage sur chantiers, réparations d’engins et de machines.
• Construction métallique : assemblage et réparation de charpentes, de structures et de tôlerie.
• Réparation automobile et agricole : idéal pour la maintenance des véhicules et engins agricoles.
Informations techniques
Attributs
| Facteur de marche à 40°C | 35% |
|---|---|
| Intensité de soudage | 250 A |
| Poids | 50 kg |
| Compact ou dévidoir séparé | separate wire feeder |
| Tension à vide | 400 V |
| Hauteur | 760 mm |
| Largeur | 395 mm |
| Longueur | 830 mm |
| Type | mig/mag inverter and compact welder |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 1 515,16 €
1 149,00 € HT
/ unité
1 378,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h