Références
Varta :377101111
Rubix :1286-5124237
EAN :4008496245932

Détails articles : PILE BOUTON POUR MONTRE V 377 CEI = SR66 1,55V OXYDE ARGENT
PILE MONTRE V377 UNITE
Applications
Montre
Informations techniques
Attributs
| Tension | 1,55 V |
|---|---|
| Longueur | 2,6 mm |
| Température maxi | 65 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € HT
/ unité
4,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
