Gant manutention générale Ansell 11-840 09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant HyFlex 11-840
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX NOIR/GRIS 11840 T9 END.MOUSSE NITRILE FORTIX UE12
Caractéristiques:
Ce gant est reconnu pour son équilibre parfait entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité. Tricoté finement avec du nylon et du Spandex en forme brevetée ERGOFORM™ et ZONZ™ Comfort Fit, ce gant s’ajuste parfaitement aux courbes naturelles de la main. En plus de son excellente résistance à l’abrasion, l’enduction nitrile FORTIX™ assure une meilleure préhension sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Sa formulation sans silicone prévient la contamination des composants métalliques avant leur mise en peinture. Certifié par Dermatest et Oeko-Tex, il est respirant, respectueux de la peau et garanti sans substances nocives pour la santé.
Spécifications:
- Fabrication : gant tricoté ERGOFORM™ puis enduit.
- Matériaux du support : nylon, élasthanne.
- Jauge : 15.
- Enduction : mousse nitrile FORTIX™.
- Épaisseur de l’enduction : 1,1 mm.
- Manchette : poignet tricot.
- Longueur : entre 200 et 275 mm selon la taille.
- Tailles : du 5 au 12.
- Conditionnement : 12 paires par sachet. 12 sachets par carton (recyclé à 45 %).
- Apte au contact alimentaire.
- Sans silicone.
- Compatible avec les écrans tactiles.
Ce gant est fabriqué dans une usine certifiée par Intertek pour avoir détourné plus de 99 % de ses déchets de la décharge.
Normes:
Gants certifiés CE en respect du règlement (UE) 2016/425 et conformes à la norme EN 21420 sur les exigences générales des gants de protection.
Ils respectent les normes EN 388 (niveau de protection : 4131A) et EN 407 pour la chaleur de contact (niveau 1 : max. 100 °C pendant 15 secondes).
Ils répondent aux exigences de l’Union européenne en matière de manipulation des aliments.
De plus, ils sont certifiés STANDARD 100 par Oeko-Tex et ont obtenu la mention “Excellent” par Dermatest.
Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1893 en Australie, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment pour les secteurs de la santé et de l'industrie. L'entreprise propose des solutions innovantes pour protéger plus de 10 millions de travailleurs dans plus de 100 pays. Ses marques phares, comme HyFlex® et AlphaTec®, sont reconnues pour leur qualité et leur efficacité dans la prévention des risques professionnels.
Points forts
- Confort optimal grâce à l'ajustement parfait.
- Équilibre optimal entre protection et dextérité.
- Respirabilité améliorée pour des mains fraîches et sèches.
- Conception sans silicone pour éviter la contamination.
- Protection supplémentaire contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C.
Applications
Informations techniques
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 12 paires par sachet |
| Matière | elasthanne / nitrile mousse / nylon |
Foire aux questions
Le gant Ansell HyFlex 11-840 (11-840-9) est annoncé avec ANSI/ISEA 105-2024 4 2 A1, EN407:2020 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, catégorie II, EN 388:2016 +A1:2018 4131A, OEKO-TEX® 1408033 et le contact alimentaire.
Le gant Ansell HyFlex 11-840 (11-840-9) est un modèle tricoté à finition paume enduite, avec enduction en mousse nitrile, support nylon et Spandex, poignet tricot et jauge 15.
Le gant Ansell HyFlex 11-840 (11-840-9) est proposé en tailles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 et 5, avec une longueur annoncée de 200-275 mm / 8-11 inches selon la taille.
Le gant Ansell HyFlex 11-840 (11-840-9) est recommandé pour l'assemblage de petites pièces, la manutention générale, la manipulation de matières premières, la saisie et fixation de composants, le réglage de systèmes et le vissage, et il est compatible avec les écrans tactiles industriels et grand public.
Le gant Ansell HyFlex 11-840 (11-840-9) est sans silicone, il limite le transfert de contaminants sur le métal avant la peinture, et il bénéficie de la certification Dermatest™ ainsi que d'Oeko-Tex™.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h