Les outils Roebuck sont spécifiquement élaborés pour répondre aux exigences des professionnels évoluant dans des environnements industriels exigeants. Ces outils offrent des avantages significatifs, tels qu'une conception ergonomique visant à réduire les risques de troubles musculosquelettiques, l'utilisation de matériaux robustes et durables, ainsi qu'une vaste gamme de produits répondant aux divers besoins.

Découvrir nos produits
Marque Exclusive Rubix Roebuck
bann-lp-roebuck-coffrets-de-douilles-cliquets.jpg

Quelles sont les catégories de produits de la marque Roebuck ?

Les Outils à main Roebuck

Outils à main

Découvrir
Les Outils motorisés Roebuck

Outils énergisés

Découvrir
Rangements de l’outillage avec Roebuck

Rangements de l’outillage

Découvrir
Les Abrasifs avec Roebuck

Abrasifs

Découvrir
Tests et mesures avec Roebuck

Tests et mesures

Découvrir

Une qualité irréprochable et reconnue

Roebuck, notre marque d'outils hautement respectée, largement appréciée et plébiscitée, propose un catalogue diversifié de plus de 6 000 produits. Depuis plus de 190 ans, la marque s'est imposée en tant que fournisseur de choix, offrant une gamme complète d'outils de haute qualité aux professionnels de la maintenance. Nos produits respectent les normes de certification européennes en vigueur, allant souvent au-delà de ces exigences pour garantir une qualité exceptionnelle aux utilisateurs de se secteur. Nous soumettons rigoureusement tous nos produits à des tests conformes aux normes les plus strictes, notamment : DIN, EN, GS, IEC, ISO et VDE. Une grande partie des outils Roebuck, y compris l'ensemble de nos tournevis, sont fabriqués en Allemagne. Nous sommes constamment à l'écoute de vos besoins et investissons dans l'innovation pour rester à la pointe du secteur.

Actuellement, Roebuck compte plus de 26 000 clients en Europe, répartis dans divers secteurs high-tech tels que la pharmacie, l'automobile et l'alimentation.

la garantie à vie roebuck

La garantie à vie des produits Roebuck

Confiant de la qualité de nos outils, nous proposons une garanti à vie (réparation ou remplacement) pour nos produits ne respectant pas nos critères de durabilité et de performance. Pour en connaître davantage ou retrouver les conditions générales de vente, cliquez sur le bouton ci-dessous:

Les top ventes de la Marque Exclusive Roebuck

Clé polygonale

Les clés à tête à profil bas présentent une conception avec 72 dents et un bouton d'inversion breveté. Conçues pour s'adapter à cinq types différents de fixations, tout en étant efficaces pour le desserrage de fixations ayant perdu jusqu'à 50 % de leurs arêtes vives.

Découvrir

Clé à choc, boulonneuse

La clé à chocs en composite 1/2 possède un mécanisme à double marteau, doté d'une structure composite, assure la robustesse de l'outil tout en conservant un poids convenable à l’utilisateur.

Découvrir

Thermomètre infrarouge

Le thermomètre infrarouge, équipé d'une prise de thermocouple de type K et offrant une plage de mesure allant de -60 à +1 400 °C, est logé dans un boîtier en plastique ABS, garantissant une durabilité accrue. Un choix optimal pour les environnements industriels.

Découvrir

Disque à tronçonner

Le disque de tronçonnage de 125 mm pour l'inox, nommé « Life + Evo », est spécialement conçu pour fournir des performances exceptionnelles et une durée de vie prolongée.


Découvrir
COFFRET DE FORETS + TARAUDS

Coffret de tarauds à main et forets Roebuck 864090

  • roebuck :864090
  • rubix :C600-0522666
CUTTER BI-MATIERE - 18 MM

Cutter à lame sécable Roebuck 787534, Largeur lame: 18 mm | Longueur: 169 mm | Type de lames: Lame sécable

  • roebuck :787534
  • rubix :C600-5159269
LAMPE DE TRAVAIL LED 2-EN-1 RECH 1400 LM 156 M MAX IP65 LI-ION

Lampe LED Roebuck 887718, Luminance: 1400 lm | Tension: 3,7 V

  • roebuck :887718
  • rubix :R600-5445087
SERVANTE 5 TIROIRS NOIR/GRIS

Servante d'atelier Roebuck 893459, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 5 | Charge admissible: 650 kg

  • roebuck :893459
  • rubix :R600-5458804
JEU 9 CLES MALES TETE SPHERIQ

Jeu de clés mâles Roebuck 787655, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 9

  • roebuck :787655
  • rubix :C600-5159703
JEU 6 TOURNEVIS FENTE ET PH

Jeu de tournevis Roebuck 826572, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 6

  • roebuck :826572
  • rubix :C600-5166524

Retrouvez toutes nos Marques Exclusives

Découvrir maintenant