Jeu de clés de serrage Facom 441.JP8GRPPB, Nombre d'éléments: 8 | Finition: Satin/Chrome

Jeu de 8 clés mixtes longues OGV GRIP

Voir les informations techniques

Références

Facom :441.JP8GRPPB
Rubix :0139-5471035
EAN :3662424111655
CLE MIXTE OGV GRIP 441 LG 8 A 19 MM - JEU 8

Résumé technique

Détails articles : CLE MIXTE OGV GRIP 441 LG 8 A 19 MM - JEU 8


Repousse le point de ripage (sécurité, usure de la vis). Permet un serrage / désserrage sur de la boulonnerie abimée, grippée, oxydée. Permet d’appliquer un plus grand couple

  • Jeu de 8 clés 441XL OGV Grip
  • Taille XL : longueur du manche +30% par rapport à une clé standard
  • Dimensions: 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 mm
  • Fourche permettant un grip sur une vis arrondie à 60%
  • Oeil permettant un grip sur une vis arrondie à 80%
  • Poids: 3,7 kg
  • Longueur: 30,8 cm
  • Largeur: 6,5 cm
  • Hauteur: 5,5 cm
ouverture mm : 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
contenant : étui portable

Points forts

  • TECHNOLOGIE : Prévention des fixations arrondies. Le couple de serrage permet d'extraire les fixations Pro les plus résistantes
  • CONCEPTION : Clé longue, offrant un couple plus élevé pour les applications industrielles et automobiles
  • ERGONOMIE : L'extrémité de la boîte à 6 points offre un couple plus élevé pour retirer les boulons arrondis et les boulons coincés
  • CONFORT : La conception de la poutre en L à fossettes offre confort et contrôle
  • FINITION : Finition chrome satiné, pour la différenciation et la résistance à la corrosion

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
Finitionsatin/chrome
122,30 € HT
/ jeu
146,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h