Peinture de finition Rust-Oleum 2792, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2792
Rubix :1133-5471218
Fabricant :2792
AEROSOL ANTIROUILLE 500ML HARD HAT ADVANCED BLANC BRILLANT

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurblanc
Finitionbrillant
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : AEROSOL ANTIROUILLE 500ML HARD HAT ADVANCED BLANC BRILLANT


Peinture-laque anticorrosion industrielle, flexible - ne s'écaille pas - en aérosol, pour tous supports compatibles dont acier, galvanisé, aluminium, etc. Excellentes adhérence sans primaire, haute résistance chimique et opacité immédiate.
Hard Hat® Advanced aérosol antirouille 500ml Brillant Blanc Pur RAL9010

Points forts

• Primaire et finition 2 en 1 de qualité supérieure
• Protection élevée contre la corrosion
• Haute rétention des couleurs
• Flexible - ne s'écaille pas
• Haute résistance chimique

Applications

RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 - Primaire et Finition 2 en 1 - s'applique sur les anciennes peintures convenablement préparées, l'acier nu, la rouille soigneusement brossée, l'acier galvanisé, l'aluminium et beaucoup d'autres supports. Hard Hat® Advanced 2700 est destinée aux petits travaux de maintenance et aux retouches. Hard Hat® Advanced 2700 - Primaire et Finition 2 en 1 - sera utilisée en milieu industriel peu<br/>agressif, avec une humidité normale, pour des applications en intérieur comme en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurblanc
Finitionbrillant
Code RAL9010
Max. Température d'utilisation100 °C
Temps de séchage20 min
222,54 € HT
/ 6 unités
267,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Finition