Peinture de finition Rust-Oleum 895.1.4P, Couleur: Blanc
Paracem® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :895.1.4P
Rubix :1133-5442301
Fabricant :895.1.4P
EAN :5413436022389

Documents
Détails articles : PARACEM UNIVERSAL 4L 1 BLANC
Peinture universelle flexible et respirante pour tous travaux extérieurs, applicable sur tous supports. Primaire et couche de finition 2 en 1. Film sec protégé contre les moisissures.
Paracem® Universal 4L 1 Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 4000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,51 € HT
/ unité
273,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
