Taraud machine Yamawa SD5.0KBDPB
Taraud métrique hélicoïdal HSS-PM PM-SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SD5.0KBDPB
Rubix :T879-0662097


Résumé technique
| Filetage | m5x0,8 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-SP 371 ISO2 M5X0.8 HELICOIDAL HSSP POUR 45HRC
Hélice 20° - Acier jusqu’à 45HRC
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5x0,8 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,82 € HT
/ unité
32,18 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h