Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Hydraulique
Entraînement hydraulique
Actionneurs -/ outils de travail
Actionneurs -/ outils de travail - Accessoire
REGULATEUR ENM10 13M 0,95-1,1 CABLE PVC ROUGE
Actionneurs -/ outils de travail - Accessoire Xylem 58288530
Régulateur ENM10
Références
xylem :
58288530
rubix :
0213-7053643
Résumé technique
Type
Longueur tuyau 13m
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : REGULATEUR ENM10 13M 0,95-1,1 CABLE PVC ROUGE
Méthode simple pour la plupart des applications de contrôle de niveau, cet interrupteur à flotteur permet d'automatiser le démarrage et de protéger contre la marche à sec toute pompe.
Points forts
Aucune usure, aucun entretien.
Informations techniques
Attributs
Type
Longueur tuyau 13m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
411,82
€
HT
/
unité
494,18
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit