Pompe de relevage Xylem 101840010
Pompe monocellulaire à haut rendement normalisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Xylem :101840010
Rubix :1117-7155554
Fabricant :NSCE 32-125/15/S25RCS4

Documents
Détails articles : ELECTRO-POMPE DE SURFACE NSCE 32-125/15/S25RCS4
Taille hydrolique : de DN32 à DN300. Puissance : de 1,1 kW à 75 kW pour les version 2 pôles, de 0,25 kW à 315 kW pour les versions 4 pôles. Hauteur manométrique : jusqu'à 160 m. Débit jusqu'à 1800m3/h. Pression maximale de service PN16. Température du liquide pompé en standard de -25 °C à 120 °C, autre version avec plage de température étendue de -25°C à 140°C. Option variateur de vitesse : Hydrovar. Corps de pompe : fonte, fonte ductile, acier inoxydable 1.4408 / 1.4408, acier inoxydable duplex 1.4517. Joints : EPDM, FKM et autres demandes. Garnitures mécaniques : carbonne, céramique, carbure de silicium, carbure de tungstène. Construction : Arbre nu, monobloc et sur châssis.
Points forts
Haut rendement. Fonctionnement longue durée, maintenance simple et aisée : conception modulaire qui permet une maintenance aisée et rapide, réduisant au minimun les temps d'arrêts de fonctionnement. Adaptation aux exigences de vos installations. Multiples configurations. Large plage de températures. Etanchéité assurée.
Applications
Pour chauffage et climatisation, circuit de refroidissement, système anti-incendie, applications industrielles
Informations techniques
Attributs
| Débit | 29700 l/h |
|---|---|
| Tension | 400 V |
| Puissance | 1,5 W |
| Type de fluide | eau, claire |
| Modèle | nsce 32-125/15/s25rcs4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 194,95 € HT
/ unité
2 633,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours