Distributeur pneumatique SMC SS5Y3-42-03-01F-Q

Embase SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y3-42-03-01F-Q
Rubix :0338-2269629
Fabricant :SS5Y3-42-03-01F-Q
EAN :3618036214628
EMBASE SERIE SS5Y3-42-03-01F-Q SS5Y3-42-03-01F-Q

Résumé technique

Typecollecteur de barres
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBASE SERIE SS5Y3-42-03-01F-Q SS5Y3-42-03-01F-Q


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Manifold base

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur de barres
Nombre d’orifices5
Débit196 l/min
99,88 € HT
/ unité
119,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours