Références
Festo :JMFH-5-PK-3
Rubix :0326-2180145
Fabricant :4447
EAN :4052568110468

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMFH-5-PK-3 4447
Électrodistributeur JMFH-5-PK-3 avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Débit nominal normal=105 l/min, Pression de service=2 - 8 bar, Conception=Siège plat, Diamètre nominal=2,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | système compact m5 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 105 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,06 € HT
/ unité
646,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours