Manodétendeur Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-C1
VPPM Régulateur de pression proportionnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-C1
Rubix :0326-2526698
Fabricant :558337
EAN :4052568205218
Détails articles : RED.PRESS.PROP. VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1
Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1P-C1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,93 € HT
/ unité
976,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours