Manodétendeur Festo MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

Manodétendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
Rubix :0326-2569338
Fabricant :564142
EAN :4052568211639
MANODETENDEUR MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI

Résumé technique

Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar

Détails articles : MANODETENDEUR MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI


manodétendeur MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à membrane à commande directe

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,3 bar
Pression maxi de service7 bar
409,37 € HT
/ unité
491,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours