Références
SMC :ITV3030-04F4N
Rubix :0338-2370897
Fabricant :01084117

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Détails articles : CONVERTISSEUR ELECTROPNEUMATIQUE
Régulez votre pression jusqu'à 0.9 MPa avec différents modèles de communication disponibles
- Boîtier : IP65
- Affichage LED intégré
- Consommation électrique : 4 W ou moins
- Modèles de communication : IO-Link, analogique (courant et tension), signaux numériques, entrée préréglée, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Débit maximal : jusqu'à 4400 l/min
- Compatible avec la série AC-D
- Type de collecteur enfichable disponible.
Points forts
Plage de pression : 0.005 à 0.9 MPa Débit maximal : 4000 l/min (ANR) Tailles des ports : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Protocoles de bus de terrain applicables : IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,05 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Matière | alliage d'aluminium |
| Débit | 240000 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/2 |
| Type de réglage | réglage électropneumatique continu via 4 à 20 ma dc (type sink) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
839,74 € HT
/ unité
1 007,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours