Manodétendeur Festo LR-1/8-F

Manodetendeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :LR-1/8-F
Rubix :0326-2560310
Fabricant :552420
EAN :4052568357573
MANODETENDEUR LR-1/8-F

Résumé technique

Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service12 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANODETENDEUR LR-1/8-F


Manodétendeur LR-1/8-F Manodétendeur LR-1/8-F Plage de réglage de pression: Jusqu'à 12 bar; Raccord pneumatique: G1/8; Purgeur de condensats: Sans; Sens d'écoulement: De gauche à droite; Indicateur de pression: Sans; Série: Manodétendeur

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service12 bar
Matièrealliage de cuivre, joints nbr
Débit25200 l/h
Type de réglagerégulateur à membrane
64,20 € HT
/ unité
77,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours