Manodétendeur Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N

VPPM Régulateur de pression proportionnelle

Voir les informations techniques
Références
Festo :VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
Rubix :0326-2574323
Fabricant :542234
EAN :4052568180072
REDUCTEUR DE PR VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
Résumé technique
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar

Détails articles : REDUCTEUR DE PR VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N


Manodétendeur proportionnel VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N avec gestion électrique de valeur de consigne et circuit de régulation à deux étages pour une caractéristique de régulation stable et précise. Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,24 HT
/ unité
861,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours