Manodétendeur Festo VPPE-3-1-1/8-10-010-E1

VPPE Régulateur de pression proportionnel

Voir les informations techniques
Références
Festo :VPPE-3-1-1/8-10-010-E1
Rubix :0326-2412842
Fabricant :557773
EAN :4052568203962
RED.PRESS.PROP.
Résumé technique
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : RED.PRESS.PROP.


Manodétendeur proportionnel VPPE-3-1-1/8-10-010-E1 Diamètre nominal alimentation=5 mm, Diamètre nominal échappement=2,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=(* indifférent, * de préférence en position verticale)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,1 bar
Pression maxi de service10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,21 HT
/ unité
881,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h