Références
Festo :VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
Rubix :0326-2560522
Fabricant :8046268
EAN :4052568294489

Résumé technique
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
Détails articles : REDUCTEUR DE PRESS VEAB-B-26-D7-F-A4-1R1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead titanium zirconium oxide
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
| Débit | 780 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,25 € HT
/ unité
713,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours