Références
Festo :VMPA1-FT-NW0.3-1.7
Rubix :0326-2566640
Fabricant :572543
EAN :4052568102449
Détails articles : ETRANGLEUR FIXE-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7
Set étrangleur fixe VMPA1-FT-NW0.3-1.7 Fonction de distributeur=Fonction de limitation de débit, Raccord pneumatique 1=Embase, Débit nominal normal dans le sens de la limitation=3,5 - 115 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Température ambiante=-5 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | -0,9 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,40 € HT
/ unité
131,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours