Références
Festo :VAS-125-3/8-SI-B
Rubix :0326-2564143
Fabricant :1415120
EAN :4052568105778
Détails articles : VENTOUSE VAS-125-3/8-SI-B
Ventouse VAS-125-3/8-SI-B Compensateur de hauteur de ventouse=6 mm, Diamètre nominal=7 mm, Diamètre de ventouse=125 mm, Volume de ventouse=79,1 cm3, Position du raccord=en haut
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium forgé, vmq |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,89 € HT
/ unité
151,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours