Références
Festo :ESS-50-SS
Rubix :0326-2573623
Fabricant :189311
EAN :4052568042240
Détails articles : VENTOUSE ESS-50-SS
Ventouse ESS-50-SS facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=330 mm, Diamètre nominal=3 mm, Diamètre de ventouse=50 mm, Volume de ventouse=2,387 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,69 € HT
/ unité
32,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours