Clapet de sécurité pour le vide Festo VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4

Buse d'aspiration pneumatique VN

Voir les informations techniques

Références

Festo :VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4
Rubix :0326-2573410
Fabricant :193544
EAN :4052568080082
VENTURI VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4

Résumé technique

Matièrealliage corroyé d'aluminium anodisé, nbr, pom

Détails articles : VENTURI VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4


Venturi VN-05-M-T3-PI4-VI4-RI4 Inline, dépression élevée, largeur 14 mm, avec taraudage. Diamètre nominal de la buse de Laval=0,45 mm, Dimension modulaire=14 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Inline), Conception=Forme en T

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage corroyé d'aluminium anodisé, nbr, pom
60,06 € HT
/ unité
72,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours