Autre distributeur pneumatique SMC EAVA4000-F04
Vanne mise en pression progressive série AV4000
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :EAVA4000-F04
Rubix :0338-2083533
Fabricant :EAVA4000-F04
EAN :3618036124620
Détails articles : MISE PRESSION PROGR. G1/2 EAVA4000-F04
Les vannes de démarrage progressif de la série AV permettent à l'utilisateur de régler le taux initial de pressurisation du système pour minimiser les chocs du système. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne évacue rapidement le système pour un entretien sûr de l'équipement.
Vanne mise en pression progressive serie av4000
Informations techniques
Attributs
| Type | démarrage progressif port du corps |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,81 € HT
/ unité
309,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h