Autre distributeur pneumatique Festo MDH-3/2-110VAC
Vanne standard MDH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MDH-3/2-110VAC
Rubix :0326-2576298
Fabricant :119601
EAN :4052568068240

Détails articles : PILOTE MDH-3/2-110VAC
Pilote MDH-3/2-110VAC à commande directe, avec bobine et commande auxiliaire manuelle, sans connecteur femelle. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=30 mm, Débit nominal normal=50 l/min, Pression de service=1 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 15218 |
|---|---|
| Type de raccord | plaque de connexion |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,78 € HT
/ unité
113,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours