Visseuse Atlas Copco 8431 0257 36, Sans fil: Oui | Poids: 0.8 kg
Visseuse Revolver Gamme Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8431 0257 36
Rubix :3075-5027037
Fabricant :8431025736
EAN :7322590011406
Documents
Détails articles : VISSEUSE S2326
VISSEUSE REVOLVER A CALAGE - Mandrin pour embout 1/4 " / Taille de boulon M 6 mm / Plage de couple - 4,5 Nm / Vitesse à vide 2400 tr/mn / Poids 0,8 kg
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,8 kg |
|---|---|
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,34 € HT
/ unité
817,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

