Visseuse à choc Bosch GDS 18V-750 C Professional (06019L9003), Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.7 kg

Visseuse à chocs/boulonneuse sans fil

Voir les informations techniques

Références

Bosch :GDS 18V-750 C Professional (06019L9003)
Rubix :0136-5484980
Fabricant :06019L9003
EAN :4059952655154
GDS 18V-750 C L

Résumé technique

Tension18 V
Couple maximal750 N.m
Poids1,7 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GDS 18V-750 C L


Puissante boulonneuse sans-fil de 1/2" alliant performances élevées et grande compacité

Points forts

  • Couple de serrage de 750 Nm et couple de décollement de 1 000 Nm avec une longueur de tête de seulement 156 mm
  • Idéale pour les ateliers de métallurgie/ferronnerie, la métallurgie industrielle, la maintenance de véhicules et le secteur de la construction générale
  • Fonction Secure Socket Release innovante (activable via l’appli dédiée) évitant tout coincement de la douille sur le boulon/l’écrou

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal750 N.m
Poids1,7 kg
Sans filoui
Capacité de la batterie8 Ah
Vitesse à vide2400 rpm
Modèlegds 18v-750 c
654,08 € HT
/ unité
784,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours