Visseuse à choc Makita DTD152RMJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg
Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 165 Nm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DTD152RMJ
Rubix :0142-5285083
EAN :0088381810241

Documents
Détails articles : VISSEUSE A CHOC 18V LI-ION 4AH 165 NM
Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 165 Nm
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gachette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail a effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gachette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail a effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 165 N.m |
| Poids | 1,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Ampérage | 4 A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,06 € HT
/ unité
411,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
