Visseuse à choc Dewalt DCF850P2T-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Non | Poids: 0.9 kg

Visseuse à chocs ultra compacte XR 18V 5 Ah Li-Ion brushless

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCF850P2T-QW
Rubix :2325-5446430
EAN :5035048743041
VISSEUSE A CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

Résumé technique

Tension18 V
Couple maximal206 N.m
Poids0,9 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VISSEUSE A CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS


La visseuse à chocs ultra compacte XR 18V de Dewalt offre une combinaison exceptionnelle de puissance, de compacité et de maniabilité. Elle fournit un couple de 205 Nm dans un format de seulement 101 mm, idéal pour les zones confinées.

Caractéristiques :
Pensée pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et de l'automobile, la DCF850 est à la fois puissante et extrêmement compacte. Son moteur brushless assure une efficacité énergétique optimale, une durée de vie prolongée et une performance constante, même dans les applications intensives. Elle dispose de trois modes de vitesse, dont un mode Précision spécialement conçu pour éviter les dégâts sur les matériaux fragiles. La gâchette à vitesse variable permet un contrôle parfait, tandis que l'éclairage LED positionné autour de l'embout offre une visibilité optimale dans les zones sombres. La poignée ergonomique et le grip confortable réduisent la fatigue et améliorent la précision, même lors d'une utilisation prolongée.

Spécifications :
- Référence : DCF850P2T-QW (kit complet avec batteries et chargeur).
- Tension : 18 V (batterie XR 18V).
- Type de moteur : brushless (sans charbon).
- Couple maximal : 205 Nm.
- Vitesse à vide : 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 tr/min.
- Cadence de frappe : 0-3800 coups/min.
- Nombre de modes : 3 (dont un mode de précision).
- Longueur de l'outil : 101 mm.
- Hauteur : 200 mm.
- Poids net (sans batterie) : 0,9 kg.
- Poids avec batterie : 1,52 kg.
- Capacité de la batterie : 5 Ah (Li-ion XR)
- Type d'embout : hexagonal 6,35 mm.
- Puissance de sortie : 475 W.
- Anneau LED : oui (3 LED).
- Inclus dans le kit : 2 batteries 18V 5,0 Ah, un chargeur et un coffret TSAK.

Normes :
Ce produit est conforme aux normes et aux directives suivantes :
- EN 62841-1:2015 + A11:2022.
- EN 62841-2-2:2014 + AC:2015.
- 2006/42/CE (Directive sur les machines).
- 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique).
- 2011/65/UE (Directive RoHS).

Informations sur la marque :
Dewalt, fondée en 1924, est une marque de référence dans le domaine de l'outillage électroportatif professionnel. Reconnue pour la robustesse, la performance et l'innovation de ses produits, l'entreprise conçoit des outils pensés pour les conditions de travail les plus exigeantes. Aujourd'hui présente dans plus de 100 pays, Dewalt s'appuie sur un réseau mondial d'ingénieurs et de centres de test pour garantir une qualité constante. La marque est particulièrement engagée dans l'amélioration continue et le développement de solutions sans fil puissantes et fiables.

Points forts

- Format ultra compact (101 mm) pour un accès facilité aux espaces exigus.
- Couple de serrage de 205 Nm pour des performances élevées.
- Plus légère qu'une boulonneuse et plus adaptée pour les travaux délicats.
- Moteur brushless garantissant puissance, durabilité et efficacité.
- Contrôle précis grâce à la gâchette à vitesse variable et aux 3 modes de fonctionnement.
- Mode Précision pour prévenir les dégâts sur les matériaux sensibles.
- Éclairage LED à 3 points pour une excellente visibilité dans les zones sombres.

Applications

La visseuse à chocs XR 18V est idéale pour les travaux de vissage intensifs dans les secteurs de la construction, de la maintenance industrielle et de la réparation automobile. Elle s'utilise efficacement pour le montage de structures métalliques, l'installation de charpentes, la pose de vis à bois ou à métal, et la fixation dans les matériaux durs comme le béton. Sa taille réduite permet une manipulation aisée dans les armoires électriques, sous les tableaux de bord, ou dans les zones d'accès restreint des machines et des véhicules. Elle est particulièrement appréciée pour les applications où la précision, la puissance et la compacité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal206 N.m
Poids0,9 kg
Sans filnon
Capacité de la batterie5 Ah
499,00 € HT
/ unité
598,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h